Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AA/LR6 Industrial blau VARTA 04006 211 354 Mignon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta LR6 4-SP Industrial Einwegbatterie AA Alkali
Varta LR6 4-SP Industrial Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     284WZ-133099
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006 211 354
EAN/GTIN:
     04008496356553
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Für LED-Taschenlampen, Funkmaus, Batteriebetriebenes Spielzeug. 4 ST in Folie verpackt. 10x4 ST in Packung. Alkali-Mangan. Spannung: 1,5 Volt. Höhe: 50,5 mm, Ø 14,5 mm, Gewicht 23,8 g. Spannung: 1,5 Volt. IEC: LR6, AA, MN1500, Mignon
Weitere Informationen:
/Sonstige Funktionen/Batterie Formfaktor:
Zylindrische
/Akku</Batterie/Akku-</Batteriespannung:
1.5 V
/Sonstige Funktionen/Abmessungen (BxTxH):
14.5 x 14.5 x 50.5 mm
/Gewicht und Abmessungen/Durchmesser:
14.5 mm
/Akku</Batterie/Batteriegröße(n):
AA
/Gewicht und Abmessungen/Gewicht:
23.3 g
/Akku</Batterie/Akku-</Batterietechnologie:
Alkali
/Akku</Batterie/Akku-</Batterietyp:
Einwegbatterie
/Akku</Batterie/Anzahl enthaltener Akkus</Batterien:
4 Stück(e)
/Gewicht und Abmessungen/Höhe:
50.5 mm
/Akku</Batterie/Produktfarbe:
Blau
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,19375*
€ 0,36375*
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,205*
€ 0,395*
3 Tage
328
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,2125*
€ 0,4025*
3 Tage
35348
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2175*
€ 0,4175*
4 Tage
36
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,36375*
€ 0,43286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30375*
€ 0,36146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28375*
€ 0,33766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23375*
€ 0,27816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21375*
€ 0,25436
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19375*
€ 0,23056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
4020 211 111
ab € 17,00*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,773*
Ähnlich
Varta
ab € 14,22*
Ähnlich
Varta
04014211111-20
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta
04003211302
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.