Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett (Spray) 300ml 3141 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liqui
Liqui
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CLK88-25910
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3141
EAN/GTIN:
     04100420031410
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Pol-Fett
Batteriepol-Fett
Batteriepolfett
Polfett

Beschreibung:

Kunststoffverträgliches Spezialfett-Spray, abgestimmt auf die , Pflege und Wartung der Fahrzeugelektronik, speziell von Batteriepolen und elektrischen Verbindungselementen. Sorgt für sicheres Starten und eine längere Lebensdauer der Batterie. Bietet hohen Korrosionsschutz , und unterbindet , Kriechströme. Verhindert das Ansteigen des Kontaktwiderstands während des Betriebs und sorgt für einen niedrigeren Verlust als bei unbehandelten Kontakten.

Einsatzgebiet:

Speziell für Batteriepole und Anschlüsse in der Fahrzeugelektronik.

Anwendung:

Aerosolgebinde vor Gebrauch leicht schütteln. Verschmutzte Bauteile reinigen und nach Zusammenfügen der Kontakte die Oberfläche behandeln.

Schützt die Batteriepole und elektrische Kontakte vor Korrosion und Oxidation.


Für sicheres Starten sowie eine 

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,308 [kg]
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe tragen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
GHSSIGNAL:
G
Gebindeart:
Dose Aerosol
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gebindeinhalt:
300 [ml]
Verpackungseinheit (Stück):
6

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: batterie-pol-fett liqui moly, polfett
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.