Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Riegel, Schokoladenriegel, 36 Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/054/a012054y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/054/a012054y.jpg
Artikel-Nr.:
     CLK88-16750
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     2236
EAN/GTIN:
     04008400223612
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Vollmilchschokolade ( 40% ) ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , Zucker, Magermilchpulver, pflanzliches Fett, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2360 kJ / 566 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22,6 g
Kohlenhydrate: 53,5 g
davon Zucker: 53,3 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,313 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Weitere Informationen:
Eiweiß:
8,700 Gramm
Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 40 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER,Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),Zucker, MAGERMILCHPULVER (18 %), Palmöl, BUTTERREINFETT,Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.Gesamtmilchbestandteile im Produkt 33 %.Gesamtkakaobestandteile im Produkt 13 %.
Energie (kcal):
566 kcal
Kohlenhydrate:
53,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
14,0°C max. 18,0°C
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Soja und Sojaerzeugnisse
Produktbezeichnung:
Gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchfüllung (60 %).
– davon Zucker:
53,300 Gramm
Energie (kJ):
2360 kJ
– davon gesättigte Fettsäuren:
22,600 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Fett:
35 Gramm
pro:
100 Gramm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 756 Gramm (ab € 0,01247* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,05*
€ 13,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,77*
€ 13,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,12*
€ 12,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,97*
€ 12,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,54*
€ 12,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,42*
€ 10,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ferrero
2228
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.