Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder TM11 – Hirose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder TM11 – Hirose
Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder TM11 – Hirose
Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder TM11 – Hirose
Crimpmaschine CM 25-2 zum Verarbeiten geschirmter Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     CK77V-636308503
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     636308503
EAN/GTIN:
     4049002080418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpautomat
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpmaschine
  • kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
  • Hand- oder Fußauslösung
  • Füße höhenverstellbar
  • durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
  • Crimpmaschine speziell für die Verarbeitung von geschirmten modularen Steckverbindern namhafter Hersteller wie Hirose (TM 11/TM 21), Telegärtner (MP 8), Yamaichi, Drahtex, Molex, AMP, TE usw.
  • Konstruktiv ist die Maschine so ausgelegt, dass Isolationscrimp, Abschirmcrimp, Zugentlastungscrimp und Kontaktcrimp in einem Crimpeinsatz ausgeführt werden.
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
636 30850 3
EAN:
4049002080418
Gewicht:
34.000 g
Abmessung:
325 x 280 x 500 mm
Verbinder:
geschirmte Steckverbinder TM11 – Hirose
Weitere Suchbegriffe: rennsteig crimpeinsatz, crimpautomat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.173,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.270,55*
€ 3.891,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.237,79*
€ 3.852,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.188,86*
€ 3.794,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.173,23*
€ 3.776,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
636025029
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.