Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY AXP724 Kartenleser USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY AXP724 Kartenleser USB 2.0 Weiß
PNY AXP724 Kartenleser USB 2.0 Weiß
PNY AXP724 Kartenleser USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9921933
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     AXP724
EAN/GTIN:
     4712318501853
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der Flash-Kartenleser für Mobilgeräte und Fotoapparate wurde speziell für die Verwendung in einem System mit USB-Schnittstelle entwickelt. Er unterstützt die beliebtesten Formen von Flash-Medien und Micro-Formaten, die in Mobiltelefonen verwendet werden, und das ganz ohne Adapter. Die Daten können einfach zwischen den Karten oder direkt zu und von Ihrem Computer übertragen werden. Die Installation ist denkbar einfach. Einfach einstecken und los geht`s (Plug and Play). - Vollständig kompatibel mit den High Speed USB 2.0-Spezifikationen - High Speed-Übertragungsraten von bis zu 480 MB/s - Stromversorgung über USB (keine externe Stromversorgung oder Batterie erforderlich) - Unterstützt die direkte Einführung verschiedener Speicherkarten
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Technische Details
USB
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), microSDHC, miniSD, miniSDHC, MMC, MMC+, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, xD
Produktfarbe
Weiß
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
54 x 54 x 13 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.