Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Camper Tour 6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
TomTom GO Camper Tour 6 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99142590
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1PN6.002.20
EAN/GTIN:
     636926106313
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät tomtom
pkw navigationsgerät
Routen speziell für Wohnmobile, Wohnwagen und Pkw
Dank Routen, die auf die Größe und das Gewicht Ihres Fahrzeugs abgestimmt sind, bleiben Sie nie unter niedrigen Brücken, auf schmalen Straßen oder in Tunneln stecken.

Sonderziele für Wohnmobile, Wohnwagen und Pkw
Das TomTom GO Camper Tour GPS-Navi umfasst detaillierte Sonderziele von unseren Partnern, damit Sie unterwegs mühelos die perfekten Campingplätze für sich finden.

TomTom Traffic
Mit der TomTom Traffic-Technologie, der Millionen von Fahrern vertrauen, vermeiden Sie Verkehrsstörungen. Über Ihr TomTom GO Camper Tour-Navi erhalten Sie alternative Routenoptionen und zuverlässige Ankunftszeiten.

Helles, 6 Zoll großes, kapazitives Display
Zoomen und wischen Sie mit zwei Fingern auf dem interaktiven Display des TomTom GO Camper Tour. Tippen Sie auf die Karte, Route oder Symbole, um per Shortcut zu den wichtigsten Funktionen zu gelangen.

TomTom Karten-Updates für Europa ohne zusätzliche Kosten
Sie erhalten die aktuellsten Karten und Software-Updates für Ihr TomTom-Navigationsgerät komfortabel über eingebautes Wi-Fi. Kein Computer und keine Kabel erforderlich.

6 Monate Radarkamerawarnungen
Immer einen Schritt voraus und unter dem Tempolimit: Mit 6 Probemonaten für Radarkamerawarnungen auf Ihrem TomTom GO Camper Tour-Navi gelangen Sie sicher ans Ziel. Mit einem Abonnement nutzen Sie diesen Service auch nach Ablauf des Probezeitraums.

Updates über Wi-Fi
Sie erhalten die aktuellsten Karten und Software für Ihr TomTom GO Camper Tour über das eingebaute Wi-Fi®. Kein Computer erforderlich.

Smartphone-Benachrichtigungen
Ihr TomTom GO Camper Tour kann Nachrichten von Ihrem Smartphone vorlesen – so bleiben Ihre Hände am Lenkrad und Ihr Blick auf der Straße.

Freisprechen
Ihr TomTom GO Camper Tour wurde speziell für hochwertiges Freisprechen im Auto entwickelt. Verbinden Sie Ihr Handy einfach per Bluetooth mit Ihrem TomTom GO Camper Tour.

Click & Drive-Navihalterung
Befestigen Sie Ihr TomTom GO Camper Tour-Navi ganz einfach und sicher mit der unkomplizierten Halterung – das Gerät lässt sich mühelos einsetzen und herausnehmen.

Sprachsteuerung
Steuern Sie Ihr TomTom GO Camper Tour über Ihre Stimme, sodass Sie sich auf den Verkehr konzentrieren können. Sagen Sie „Hallo TomTom“, um zu starten.

TomTom-Dienste via Smartphone
Aktivieren Sie Echtzeitdienste wie Traffic durch das Verbinden mit Ihrem Smartphone über die MyDrive-App.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Wegpunkte
Ja
Auto-Umleitung
Ja
Auswahl zur Routeeinstellung
Ja
Sprachbefehl
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
TomTom HD Traffic
Ja
Straßenkamerabericht
Ja
Straßenkamerabericht Lizenzbedingungen
6 Monat( e)
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
16 GB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Schnittstelle
Berührungsbildschrim
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Touch-Technologie
Multitouch
Pixeldichte
109 ppi
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
GPS-Typ
Wohnwagen / Caravan
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.