Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 70632 Stromkabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 70632 Stromkabel Schwarz 3 m
as-Schwabe 70632 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98289714
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
euro anschlussleitung
Mantel und Einzelader der VV-Leitungen sind aus PVC-Kunststoff. Diese Ausführungen sind Standard-Leitungen und für normale Belastungen beim Einsatz im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
2.5 A
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H03VVH2-F2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,07*
Ähnlich
as - Schwabe
87202
ab € 4,64*
Ähnlich
as - Schwabe
70910
ab € 17,71*
Ähnlich
as - Schwabe
70912
ab € 26,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60376
ab € 4,87*
Ähnlich
as - Schwabe
60379
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.