Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300Gb 15K RPM FC 3.5" Fiberkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300Gb 15K RPM FC 3.5" Fiberkanal
HPE 300Gb 15K RPM FC 3.5" Fiberkanal
HPE 300Gb 15K RPM FC 3.5" Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9791704
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     640855-001
EAN/GTIN:
     5712505290804
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
Fiberkanal
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.