Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURö-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURö-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL PURö-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96980971
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5 x 4mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
192 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,71*
€ 10,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.