Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎CR.SSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎CR.SSH
Facom ‎CR.SSH
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966639
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     CR.SSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4120 g
Logistikdaten
ASIN
B01A5JF60Y
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
4120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.