Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Senex XXT Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Elten Senex XXT Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96718921
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729831-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
TPU Überkappe
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
BOA Fit System
Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, damenschuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, arbeitsstiefel, schutzschuhe, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, schutzstiefel, arbeitsschuhe, sicherheitssandalen, einsatzschuhe, industrie-stiefel, schutz-boots
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,78*
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,78*
€ 116,36
pro Paar
ab 4 Paar
€ 97,73*
€ 116,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,28*
€ 112,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,68*
€ 109,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 87,96*
€ 104,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,02*
€ 92,84
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
K2064
€ 15,32*
Zubehör
STALOC
BOOTPROTECT.500
€ 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.