Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-6010L12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-6010L12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Titan TFD-6010L12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9633385
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-6010L12Z
EAN/GTIN:
     4260120531747
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.68 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.14 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 60 x 10 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB
Maximaler Luftstrom
15.03 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
6000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.