Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smallstuff 73033-2 Bettwäsche-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smallstuff 73033-2 Bettwäsche-Set
Smallstuff 73033-2 Bettwäsche-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96230269
Hersteller:
     Smallstuff
Herst.-Nr.:
     73033-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettgarnitur
bettgarnitur grau
bettgarnitur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Hellgrau
Kissenbezug enthalten
Ja
Deckenbezug im Lieferumfang enthalten
Ja
Färbung
Abbildung
Anzahl der Kissenbezüge
1 Stück(e)
Material des Deckenbezugs
Baumwolle
Waschbar
Ja
Waschtyp
Handwäsche/Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Kissenbezug Größe
40 x 45 cm
Größe Deckenbezug
100 x 140 cm
Lieferumfang
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.