Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 7K67 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell 7K67 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Duracell 7K67 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Duracell 7K67 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9598501
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     7K67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
duracell flachbatterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
DUR394015142
ab € 0,72*
Sonstiges
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Sonstiges
Duracell
DUR394023352
ab € 0,72*
Sonstiges
Duracell
DUR394203983
ab € 0,64865*
Sonstiges
Duracell
DUR394101517
ab € 0,45*
Sonstiges
Duracell
DUR394041660
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.