Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
XPG LANCER Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95767379
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     AX5U6000C4016G-CLABK
EAN/GTIN:
     4711085936875
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Ein neuer Geschwindigkeits-Benchmark im Gaming-Arbeitsspeicher
XPG LANCER läutet die DDR5-Ärä für Gaming-Arbeitsspeicher ein. Mit Frequenzen von bis zu 6000 MT/s erhalten Sie eine erhebliche Leistungssteigerung für Gaming und Übertaktung.

Verbessertes Energiemanagement
XPG LANCER DDR5 verfügt über einen integrierten Energiemanagement-IC (PMIC), der die Stabilität der Stromversorgung verbessert. Seine geringere Betriebsspannung macht LANCER energieeffizienter als DDR4.

Stabilität und Zuverlässigkeit
Mit On-Die-Error-Correcting-Code (ECC) kann dieses Modul Fehler in Echtzeit korrigieren, um erhöhte Stabilität und Zuverlässigkeit zu bieten.

Hergestellt aus hochwertigen Materialien
Hochwertige ICs und PCBs garantieren kompromisslose Leistung und zuverlässige Übertaktung, ideal für anspruchsvolle Gamer und Übertakter.

Übertaktung leicht gemacht
Mit Unterstützung für Intel XMP 3.0 gestaltet sich Übertaktung kinderleicht, ohne dass Sie sich mit BIOS-Einstellungen herumärgern müssen. Übertaktungsparameter müssen nicht wiederholt angepasst oder fein abgestimmt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
74 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16 gb ram ecc, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.