Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl H07RN-F 3G1,5 Schwarz 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl H07RN-F 3G1,5 Schwarz 40 m
Brennenstuhl H07RN-F 3G1,5 Schwarz 40 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9567863
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208380
EAN/GTIN:
     4007123021581
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Garant® IP 44 Industrie/Baustellentrommel
Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

* Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
* 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
* Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
* Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
40 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,583*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 60,1201*
€ 71,5429
pro Stück
ab 48 Stück
€ 59,193*
€ 70,4397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,583*
€ 64,9538
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.