Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17343 Kameraobjektivadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17343 Kameraobjektivadapter
Walimex 17343 Kameraobjektivadapter
Walimex 17343 Kameraobjektivadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9527328
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
Objektivadapter
  • kontrastreiche Aufnahmen und gesättigte Farben durch Ausschluss von Streulicht
    - passend für Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II, Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM, Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6, Canon EF 28-90mm f/4-5.6 III, Canon EF 28-90mm f/4-5.6 II, Canon EF 28-90mm f/4-5.6 II USM, Canon EF 28-90mm f/4-5.6 USM
    - absorbiert einfallendes Streulicht
    - leichtes Anbringen durch Bajonettanschluss
    - umgekehrt als Objektivschutz verwendbar
    - hochwertiges Material

    Die Gegenlichtblende darf in keiner Fotografenausrüstung fehlen! Mit der Gegenlichtblende PS-60C können Sie die Qualität Ihrer Bilder erheblich steigern, denn sie verhindert störenden Streulichteinfall. Dadurch werden die Aufnahmen kontrastreicher und die Farben gesättigt. Die Gegenlichtblende ist hochwertig gearbeitet und passgenau für die obengenannten Objektive angefertigt.

    Ihre Filter können Sie selbstverständlich weiterhin auch in Kombination mit der Gegenlichtblende verwenden.

    Die Gegenlichtblende ist passgenau wie das Original Canon EW-60C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.