Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin USB A/B 3m USB Kabel USB 2.0 USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin USB A/B 3m USB Kabel USB 2.0 USB B Grau
Belkin USB A/B 3m USB Kabel USB 2.0 USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95048
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F3U133B10
EAN/GTIN:
     722868246405
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Mithilfe des Hi-Speed USB 2.0-Kabels können Sie mit Ihren USB-Geräten maximale Leistung erzielen. Jetzt können Sie Ihren USB-Drucker oder -Scanner, Ihre USB-Festplatte oder andere Peripheriegeräte einfach mit Ihrem Computer verbinden und störungsfreie Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s genießen. Das Qualitätskabel von Belkin ist auf 100-prozentige Kompatibilität mit den aktuellen USB-Spezifikationen ausgelegt. Es ist Hot-Plug-fähig und unterstützt bis zu 127 Geräte in Reihenschaltung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
USB
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.