Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu MEMORYBIRD 64MB USB 2.0 0.0625GB Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu MEMORYBIRD 64MB USB 2.0 0.0625GB Speicherkarte
Fujitsu MEMORYBIRD 64MB USB 2.0 0.0625GB Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94765
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:805000454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
18 g
Speicher
Kapazität
0.0625 GB
Lesegeschwindigkeit
6 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4.5 MB/s
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
28 x 80 x 10 mm
Schnittstelle
USB, 1 x USB - 4 PIN USB Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.