Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra PX48 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra PX48 USV-Batterieschrank Tower
APC Symmetra PX48 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9458291
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYCFXR48
EAN/GTIN:
     731304269014
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1070 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
345000 g
Verpackungsbreite
848 mm
Verpackungstiefe
1210 mm
Verpackungshöhe
2150 mm
Paketgewicht
379000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
9
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.888,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.145,10*
€ 6.122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.067,29*
€ 6.030,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.945,71*
€ 5.885,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.889,84*
€ 5.818,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.888,62*
€ 5.817,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYBATT
ab € 593,16*
Ähnlich
APC
SYBFXR3RMI
ab € 812,79*
Ähnlich
APC
SYBFXR9RMI
ab € 1.536,79*
Ähnlich
APC
SYBFXR9I
ab € 1.547,38*
Ähnlich
APC
SYBT5
ab € 634,01*
Ähnlich
APC
SYARMXR3B3I
ab € 2.766,06*
Ähnlich
APC
SYARMXR9B9I
ab € 7.330,34*
Ähnlich
APC
SYAXR9B9I
ab € 7.343,60*
Ähnlich
APC
SYAFSU16
ab € 416,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.