Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DPS-700 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DPS-700 Switch-Komponente Stromversorgung
D-Link DPS-700 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9454452
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPS-700
EAN/GTIN:
     790069348532
Suchbegriffe:
Business-Switch
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
624961 h
Technische Details
Verpackungstiefe
559 mm
Verpackungsbreite
344 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
5600 g
Versandkartonslänge
577 mm
Versandkartonsbreite
424 mm
Versandkartonshöhe
376 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
12 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
20 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
18200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
589 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
7.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,57*
€ 1.044,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,00*
€ 1.040,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,94*
€ 1.012,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,36*
€ 990,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,40*
€ 962,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,65*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,90*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.