Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Integral INCF32G300W 32GB Kompaktflash Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral INCF32G300W 32GB Kompaktflash Speicherkarte
Integral INCF32G300W 32GB Kompaktflash Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9451669
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INCF32G300W
EAN/GTIN:
     5055288406353
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 60 °C
Verpackungsinformation
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
170 x 105 x 15 mm
Paketgewicht
30 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
12 g
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
45 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
X-Geschwindigkeitsklasse
300
Design
Produktfarbe
Grau
Weitere Spezifikationen
Unterstützte Dateisysteme
FAT32
Energie
Eingangsspannung
3.3 - 5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Integral Memory
INCF8GV2
ab € 17,14*
Ähnlich
König
CSSDHC16GB
ab € 8,73*
Ähnlich
Integral Memory
INCF16G300W
ab € 29,37*
Ähnlich
Integral Memory
INMSDX128G10-9560-4K
ab € 54,21*
Ähnlich
Integral Memory
INSDX64G10-9560-4KV2
ab € 29,36*
Ähnlich
Nedis
MSDC16100BK
ab € 10,00*
Ähnlich
Nedis
MSDC32100BK
ab € 13,14*
Ähnlich
Nedis
MSDC64100BK
ab € 24,09*
Ähnlich
Nedis
FDRIU216BU
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.