Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC case fan Computergehäuse Ventilator 8 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC case fan Computergehäuse Ventilator 8 cm Transparent
LogiLink PC case fan Computergehäuse Ventilator 8 cm Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9437523
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAN102
EAN/GTIN:
     4260113565261
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der LogiLink Fan102 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25 Zoll Y-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmesungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystemes sind genormt. Der LogiLink FAN102 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 50 CFM sehr leise. Der transparente Lüfter aus Acryl leuchtet zudem mit den intergrierten 4 blauen LEDs.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6.0 - 13.8 V
Nennstrom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Design
Produktfarbe
Transparent
Material
Acryl
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Sonstige Funktionen
Lüfterleistung
45.2 cfm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit
2500 RPM
Leistung
1.2 W
Technische Details
Lagertyp
Sleeve
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.6 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.