Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold für 12,5" Breitbild-Laptop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter Gold für 12,5" Breitbild-Laptop
3M Blickschutzfilter Gold für 12,5" Breitbild-Laptop
3M Blickschutzfilter Gold für 12,5" Breitbild-Laptop
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9421219
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000059565
EAN/GTIN:
     5793132336493
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter Gold bieten eine um fast 20 % höhere Klarheit als 3M™ Blickschutzfilter Standard. Ihre Bildschirmdaten sind erstklassig geschützt – visuelle Hacker sehen bei einem seitlichen Blick nur eine golden leuchtende leere Fläche. Ihnen jedoch bietet die goldglänzende Bildschirmoberfläche eine überragende Klarheit und ein wunderschönes, kontrastreiches Bilderlebnis mit hoher Auflösung. Dieses stilvolle Zubehör lässt sich beidseitig mit der leuchtend goldenen und der glänzend schwarzen Oberfläche verwenden und ist perfekt für moderne Laptops mit hoher Auflösung geeignet. Von 3M, einem führenden Anbieter von Blickschutzfiltern mit herausragender Klarheit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
25.24 mm
Versandkartonslänge
34.13 mm
Versandkartonshöhe
3.02 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
762.81 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128798756
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
9.5 "
Höhe (imperial)
13 "
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Gold
Produktfarbe
Gold, Durchscheinend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
125.8 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Bildumfang HxW
156 x 277 mm
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.