Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Bosch Serie 4 KFN96APEA Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 605 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93729989
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KFN96APEA
EAN/GTIN:
     4242005273300
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Mehrtürig
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.4 m
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
405 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Flaschengestelle
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
605 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
333 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
100
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
200 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
SuperFrost-Automatik
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
731 mm
Höhe
1830 mm
Gewicht
118162 g
Breite bei geöffneter Tür
1380 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1102 mm
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,81*
€ 1.507,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,98*
€ 1.492,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,24*
€ 1.437,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,96*
€ 1.405,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,82*
€ 1.369,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.