Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4738586 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4738586 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Renkforce RF-4738586 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Renkforce RF-4738586 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93240493
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4738586
EAN/GTIN:
     4064161177199
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Aus einem speziellen Massepolymerisations-ABS-Harz hergestellt. Geringerer Gehalt an flüchtigen Bestandteilen im Vergleich zu herkömmlichen ABS-Harzen. Hervorragende Druckqualität mit minimaler Geruchsbildung während des Drucks.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Weiß
Maximale Temperatur der Extruderspitze
265 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
245 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.