Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 18 AWG UK 90° Netzkabel (IEC320C13R auf BS 1363), 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 18 AWG UK 90° Netzkabel (IEC320C13R auf BS 1363), 3 m
C2G 18 AWG UK 90° Netzkabel (IEC320C13R auf BS 1363), 3 m
C2G 18 AWG UK 90° Netzkabel (IEC320C13R auf BS 1363), 3 m
C2G 18 AWG UK 90° Netzkabel (IEC320C13R auf BS 1363), 3 m
C2G 18 AWG UK 90° Netzkabel (IEC320C13R auf BS 1363), 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91946019
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82036
EAN/GTIN:
     757120820369
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Ersetzen Sie Ihr ausgedientes oder verloren gegangenes Netzkabel oder bevorraten Sie sich aus praktischen Gründen mit ein paar Extrakabeln. Dieses Universal-Netzkabel ist für den Gebrauch an engen Stellen geeignet und kann an Desktop-PCs, Bildschirmen, Scannern, Druckern und anderen Geräten eingesteckt werden, die über einen abgedeckten 3-poligen Netzanschluss verfügen. Außerdem hat dieses 16 AWG Hochleistungskabel für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit ein Design mit komplettem Rastnasenschutz. Die Buchse wird direkt in das Gerät eingesteckt, während der Stecker in eine Standard-Steckdose eingesteckt wird.
Weitere Informationen:
Energie
Düse
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
BS 1363
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
18
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.