Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Datatwist FTP Cable 100MHz, 4 pair, cat.5E, PVC, 305m. Netzwerkkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Belden Datatwist FTP Cable 100MHz, 4 pair, cat.5E, PVC, 305m. Netzwerkkabel Grau
Belden Datatwist FTP Cable 100MHz, 4 pair, cat.5E, PVC, 305m. Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-913728
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1633E.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79643*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 305 Meter
€ 1,01837*
€ 1,21186
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,98643*
€ 1,17385
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,81837*
€ 0,97386
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,79643*
€ 0,94775
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.