Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 32GB Multi Kit Speicherkarte MicroSDHC Klasse 10 Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 32GB Multi Kit Speicherkarte MicroSDHC Klasse 10 Flash
Kingston Technology 32GB Multi Kit Speicherkarte MicroSDHC Klasse 10 Flash
Artikel-Nr.:
     173-1662533
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     MBLY10G2/32GB
EAN/GTIN:
     7887117156270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
  • microSDHC/SDXC Karte plus SD-Adapter und USB-Adapter
  • Ideal für Mobiltelefone, Smartphones, Kameras und andere Mobilgeräte
  • Das Komplettpacket lässt vielseitige Einsatzmöglichkeiten zwischen Mobilgeräten und Ihrem Computer zu
  • Klasse 4: Datenübertragungsrate mindestens 4MB/s, Speicherkapazitäten von bis zu 32 GB
  • Klasse 10: Datenübertragungsrate mindestens 10MB/s, Speicherkapazitäten von bis zu 64GB
  • Lebenslange Garantie, kostenloser technischer Support.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD,USB
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
Flash
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bleiüberzug
Gold
Schlüsselanhänger
Ja
Weitere Spezifikationen
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kompatible Speicherkarten
microSDHC,SD,SDHC
Abmessungen SD-Adapter (BxTxH)
24 x 2.1 x 32 mm
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Leistung
Schreibschutzschalter
Ja
Andere Betriebsystem Support
Chrom
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,04*
€ 6,65*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,60*
€ 7,87*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,78*
€ 7,99*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 7,06*
€ 9,20*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 7,63*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
MBLY4G2/16GB
ab € 6,02*
Zubehör
Kingston Technology
MBLY4G2/8GB
ab € 6,05*
Zubehör
Kingston Technology
MBLY4G2/32GB
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.