Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 53072 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 53072 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7,2 Ah
Qoltec 53072 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7,2 Ah
Qoltec 53072 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7,2 Ah
Qoltec 53072 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7,2 Ah
Qoltec 53072 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7,2 Ah
Qoltec 53072 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7,2 Ah
Qoltec 53072 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7,2 Ah
Qoltec 53072 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7,2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89931085
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1027 g
Breite
150 mm
Höhe
30.3 mm
Tiefe
90 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
7.2 Ah
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
64.8 A
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
1094 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.