Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 50805 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 50805 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
Exponent 50805 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
Exponent 50805 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
Exponent 50805 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
Exponent 50805 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8969495
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     50805
EAN/GTIN:
     8014437016406
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
LCD Monitor Arm Eleganter LCD Monitorarm für Bildschirme bis 10 kg. Verstellbar praktisch in alle Richtungen: Höhe, Neigungswinkel und Drehung. Wird mit einer einfachen robusten Doppel-Tischklemme am Schreibtisch bis 9 mm Staerke befestigt. Inklusiv Kabelfuehrungskanal. Vesa Befestigungsstandard 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 240 x 310 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
80 x 545 x 140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
310 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exponentworld
50702
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.