| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-8891170 Herst.-Nr.: TS4GUSDHC10 EAN/GTIN: 760557820130 |
| |
|
| | |
| Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Die microSDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz von bis zu 16GB.
Alle microSDHC-Karten haben die Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests bestanden und haben eine Garantie von 30 Jahren. Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt. Eigenschaften
- Kompatibel zu den SD 3.0 Standards - Class 10-konform - Plug-and-Play-Betrieb - Integrierte Error Correcting Code (ECC) Fehlerkorrektur für das Erkennen und Beheben von Übertragungsfehlern - Erlaubt In System Programming (ISP) für das Aktualisieren der Firmware - Unterstützt Auto-Standby, automatisches Abschalten und Sleep Modi - Mechanischer Schreibschutzschalter - RoHS-konform Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm | | Tiefe | 1 mm | | Höhe | 11 mm | | Gewicht | 0.4 g | Lieferumfang | Speicheradapter enthalten | SD | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE/FCC | Speicher | Kapazität | 4 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 90 MB/s | | Interner Speichertyp | NAND | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 | Energie | Speicherspannung | 2.7,3.6 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 4 gb micro sd class10, micro sd, micro sd 4gb |
| | |
| |