Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech TV Mount for Video Bars Monitor-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech TV Mount for Video Bars Monitor-Halterung
Logitech TV Mount for Video Bars Monitor-Halterung
Logitech TV Mount for Video Bars Monitor-Halterung
Logitech TV Mount for Video Bars Monitor-Halterung
Logitech TV Mount for Video Bars Monitor-Halterung
Logitech TV Mount for Video Bars Monitor-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88748185
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000041
EAN/GTIN:
     0097855166050
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
623 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
3778.8 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
272 mm
Höhe des Versandkartons
271 mm
Merkmale
Produkttyp
Monitor-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Logitech Rally Bar, Logitech Rally Bar Mini, Logitech Rally Camera
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.