Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SNT-135SATA-1 3.5" SATA HDD Mobile Rack Black HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SNT-135SATA-1 3.5" SATA HDD Mobile Rack Black HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec SNT-135SATA-1 3.5" SATA HDD Mobile Rack Black HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec SNT-135SATA-1 3.5" SATA HDD Mobile Rack Black HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec SNT-135SATA-1 3.5" SATA HDD Mobile Rack Black HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-879366
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2011
EAN/GTIN:
     4250273420111
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Zum Einbau einer 3,5" SATA Festplatte. Die Speicherkapazität der Festplatte ist nicht limitiert. 2 LEDs - für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff. Der Rahmen, sowie der Einschub sind aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
820 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
146 x 188 x 40 mm
Datenrate
3 Gbit/s
Typ
Storage drive tray
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Zertifizierung
TÜV, CSA, CUL / UL, CE
Leistungen
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.