Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Multi-Standard SC 2.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp Multi-Standard SC 2.1
Lapp Multi-Standard SC 2.1
Lapp Multi-Standard SC 2.1
Artikel-Nr.:
     4147-M0207224
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leiterquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.1 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,94451*
€ 1,18451*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,049*
€ 1,309*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,11*
€ 1,40*
25 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,0904*
€ 1,7504*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,18451*
€ 1,40957
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13451*
€ 1,35007
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94451*
€ 1,12397
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 118,451* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.