Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-CC-95 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-CC-95 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Silber, Weiß
LC-Power LC-CC-95 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Silber, Weiß
LC-Power LC-CC-95 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Silber, Weiß
LC-Power LC-CC-95 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8532493
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-95
EAN/GTIN:
     4260070122705
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Heatpipe-CPU-Kühler für Sockel Intel LGA 775/1155/1156 / AMD AM2/AM3. Prozessorserien: Intel Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Celeron, Pentium Dual Core AMD Phenom / Phenom II, Athlon / Athlon II, Sempron. LC-CC-95: Kupfer & Aluminium.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
427 g
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Lüfterleistung
47.47 cfm
Abmessungen (BxTxH)
127 x 61 x 133 mm
Stecker
4-pin
Drehgeschwindigkeit
1800 RPM
Luftstrom
26,64 - 47,47 CFM
Technische Details
Lagertyp
Hydraulic
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Athlon II, AMD Phenom, AMD Sempron, Intel® Celeron®, Intel® Core™2 Duo, Intel® Core™2 Quad, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® 4, Intel® Pentium® Dualcore
Kompatible Produkte
<ul><li>Intel Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Celeron, Pentium Dual Core - AMD Phenom / Phenom II, Athlon / Athlon II, Sempron</li></ul>
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.