Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 16GB Mobility Kit Speicherkarte MicroSDHC Klasse 4 Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 16GB Mobility Kit Speicherkarte MicroSDHC Klasse 4 Flash
Kingston Technology 16GB Mobility Kit Speicherkarte MicroSDHC Klasse 4 Flash
Kingston Technology 16GB Mobility Kit Speicherkarte MicroSDHC Klasse 4 Flash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8525624
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     MBLY4G2/16GB
EAN/GTIN:
     5425657221298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
  • microSDHC/SDXC Karte plus SD-Adapter und USB-Adapter
  • Ideal für Mobiltelefone, Smartphones, Kameras und andere Mobilgeräte
  • Das Komplettpacket lässt vielseitige Einsatzmöglichkeiten zwischen Mobilgeräten und Ihrem Computer zu
  • Klasse 4: Datenübertragungsrate mindestens 4MB/s, Speicherkapazitäten von bis zu 32 GB
  • Klasse 10: Datenübertragungsrate mindestens 10MB/s, Speicherkapazitäten von bis zu 64GB
  • Lebenslange Garantie, kostenloser technischer Support.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD,USB
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 4
Lesegeschwindigkeit
4 MB/s
Interner Speichertyp
Flash
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bleiüberzug
Gold
Schlüsselanhänger
Ja
Weitere Spezifikationen
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Abmessungen SD-Adapter (BxTxH)
24 x 2.1 x 32 mm
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Leistung
Schreibschutzschalter
Ja
Andere Betriebsystem Support
Chrom
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
MBLY10G2/32GB
ab € 5,84*
Zubehör
Kingston Technology
MBLY4G2/32GB
ab € 7,72*
Zubehör
Kingston Technology
MBLY4G2/8GB
ab € 6,07*
Zubehör
Kingston Technology
MBLY10G2/16GB
ab € 4,08*
Zubehör
Kingston Technology
MBLY10G2/64GB
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.