Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-6251 Herst.-Nr.: 7502436 EAN/GTIN: 4034303027897 |
| |
|
| | |
| Ideal für alle Anwendungszwecke Hervorragende Performance und Langlebigkeit Höchste Sicherheit durch IEC-Zertifizierung Gewohnt hohe & zuverlässige Intenso Qualität Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | CR2032 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 220 mAh | | Schwermetallfrei | Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei) | | Produktfarbe | Silber | | Zertifizierung | 2006/66/EC, IEC60086-1-2, IEC60086-4 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3.2 mm | | Durchmesser | 20 mm | | Gewicht | 2.9 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,27* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,26* | € 1,99* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,77* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|