Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ansmann Energy 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Energy 16
Ansmann Energy 16
Ansmann Energy 16
Artikel-Nr.:
     CIDE9-838375
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5207123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Ladestation für 1-12 Micro AAA, 1-12 Mignon AA, 1-6 Baby C und Mono D sowie 1-4 9V-Blöcke; Auto-Diagnose der eingelegten Akkus; Vollautomatische Refresh-Funktion; Erhöhte Leistung der Akkus; Microcontrollergesteuerte Ladung für alle eingelegten NiCd-/NiMH-Akkus; Kapazitätsschnelltest; Intelligente Ladesteuerung; Super-Schnellladung; Einzelschacht-Überwachung; Akku-Defekterkennung; Weltweit einsetzbar dank primärseitigem Wechselsteckersystem und Schaltnetzteil.
Weitere Informationen:
Batterie
Akku-/Batterietyp
AA/AAA, C, D
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D, 9V-Block<br />NiCd/NiMH
Merkmale
Anzahl unterstützter Batterien
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.