Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ansmann Basic 4+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Basic 4+
Ansmann Basic 4+
Artikel-Nr.:
     CIDE9-837254
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5107343
EAN/GTIN:
     4013674107346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Universal-Steckerladegerät für 1-4 Mignon AA oder Micro AAA sowie 1 x 9V Block. Das Gerät ist mit automatischer Ladestromanpassung, Verpolschutz u. Ladeanzeige für Rundzellen u. 9V-Block ausgestattet.
Weitere Informationen:
Batterie
Batteriespannung
9 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Batterien
4
Kompatible Batterietechnologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Batteriegrößen
9v, AA, AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.