Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 5 LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Powerline 5 LCD
Ansmann Powerline 5 LCD
Ansmann Powerline 5 LCD
Ansmann Powerline 5 LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-837244
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5707083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Microcontrollergesteuertes Ladegerät mit LCD-Display für zuhause u. unterwegs
Microntrollergesteuertes Universal-Ladegerät mit LCD-Display und Einzelschachtüberwachung zur Ladung von 1-4 Micro AAA; Mignon AA; Baby C; Mono D sowie 2 x 9V-Block. Automatische Ladestromanpassung sowie Entladefunktion für Rundzellen. Ladezustandsanzeige über LCD-Display. Dank Netzteil sowie KFZ-Adapter für stationären u. mobilen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Design
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA,AAA,C,D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.