Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1207 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1207 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
PATONA 1207 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
PATONA 1207 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
PATONA 1207 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
PATONA 1207 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
PATONA 1207 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82378373
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1207
EAN/GTIN:
     4053599063181
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Der Akku ist passend für Digital Kamera Modelle:

Sony
CCD CCDSC5, CCD-SC5, CCDSC65, CCD-SC65, CCDTR1, CCD-TR1, CCDTR200, CCD-TR200, CCDTR215, CCD-TR215, CCDTR3, CCD-TR3, CCDTR300, CCD-TR300, CCDTR3000, CCD-TR3000, CCDTR3300, CCD-TR3300, CCDTR416, CCD-TR416, CCDTR500, CCD-TR500, CCDTR516, CCD-TR516, CCDTR517, CCD-TR517, CCDTR555, CCD-TR555, CCDTR57, CCD-TR57, CCDTR67, CCD-TR67, CCDTR716, CCD-TR716, CCDTR76, CCD-TR76, CCDTR818, CCD-TR818, CCDTR845E, CCD-TR845E, CCDTR87, CCD-TR87, CCDTR8E, CCD-TR8E, CCDTR910, CCD-TR910, CCDTR917, CCD-TR917, CCDTR930, CCD-TR930, CCDTR940, CCD-TR940, CCDTRT97, CCD-TRT97, CCDTRV101, CCD-TRV101, CCDTRV119, CCD-TRV119, CCDTRV15, CCD-TRV15, CCDTRV16, CCD-TRV16, CCDTRV215, CCD-TRV215, CCDTRV25, CCD-TRV25, CCDTRV3000, CCD-TRV3000, CCDTRV315, CCD-TRV315, CCDTRV35, CCD-TRV35, CCDTRV36, CCD-TRV36, CCDTRV37, CCD-TRV37, CCDTRV4, CCD-TRV4, CCDTRV41, CCD-TRV41, CCDTRV43, CCD-TRV43, CCDTRV46, CCD-TRV46, CCDTRV51, CCD-TRV51, CCDTRV517, CCD-TRV517, CCDTRV57, CCD-TRV57, CCDTRV58, CCD-TRV58, CCDTRV615, CCD-TRV615, CCDTRV62, CCD-TRV62, CCDTRV65, CCD-TRV65, CCDTRV66, CCD-TRV66, CCDTRV67, CCD-TRV67, CCDTRV68, CCD-TRV68, CCDTRV715, CCD-TRV715, CCDTRV716, CCD-TRV716, CCDTRV72, CCD-TRV72, CCDTRV720, CCD-TRV720, CCDTRV75, CCD-TRV75, CCDTRV78E, CCD-TRV78E, CCDTRV81, CCD-TRV81, CCDTRV815, CCD-TRV815, CCDTRV82, CCD-TRV82, CCDTRV85, CCD-TRV85, CCDTRV87, CCD-TRV87, CCDTRV88, CCD-TRV88, CCDTRV90, CCD-TRV90, CCDTRV91, CCD-TRV91, CCDTRV93, CCD-TRV93, CCDTRV95, CCD-TRV95, CCDTRV98, CCD-TRV98, CCDTRV99, CCD-TRV99, DCRTR8000E, DCR-TR8000E
DCR DCRTR7000, DCR-TR7000, DCRTRV103, DCR-TRV103, DCRTRV110, DCR-TRV110, DCRTRV120, DCR-TRV120, DCRTRV130, DCR-TRV130, DCRTRV210, DCR-TRV210, DCRTRV310, DCR-TRV310, DCRTRV315, DCR-TRV315, DCRTRV320, DCR-TRV320, DCRTRV5, DCR-TRV5, DCRTRV510, DCR-TRV510, DCRTRV520, DCR-TRV520, DCRTRV525, DCR-TRV525, DCRTRV7, DCR-TRV7, DCRTRV720, DCR-TRV720, DCRTRV820, DCR-TRV820, DCRTRV9, DCR-TRV9, DCRTRV900, DCR-TRV900, DCRTV900, DCR-TV900, DCRTV900E, DCR-TV900E, DCRVX2000, DCR-VX2000, DCRVX2100, DCR-VX2100, DCRVX2100E, DCR-VX2100E, DCRVX9, DCR-VX9, DCRVX9000, DCR-VX9000
DCS DSCCD100, DSC-CD100, DSCCD250, DSC-CD250, DSCCD400, DSC-CD400, DSCD700, DSC-D700, DSCD770, DSC-D770
DSR DSR200, DSR-200, DSR250, DSR-250, DSR300, DSR-300, DSRPD100A, DSR-PD100A, DSRPD150, DSR-PD150, DSRPD170, DSR-PD170
GV GVA500, GV-A500, GVA500E, GV-A500E, GVD200, GV-D200, GVD800, GV-D800
HDR HDRFX1, HDR-FX1
HDV HDV FX1, HDV Z1
MVC MVCFD100, MVC-FD100, MVCFD200, MVC-FD200, MVCFD5, MVC-FD5, MVCFD51, MVC-FD51, MVCFD7, MVC-FD7, MVCFD71, MVC-FD71, MVCFD73, MVC-FD73, MVCFD75, MVC-FD75, MVCFD81, MVC-FD81, MVCFD83, MVC-FD83, MVCFD85, MVC-FD85, MVCFD87, MVC-FD87, MVCFD88, MVC-FD88, MVCFD90, MVC-FD90, MVCFD91, MVC-FD91, MVCFD91AOL, MVC-FD91AOL, MVCFD92, MVC-FD92, MVCFD95, MVC-FD95, MVCFD97, MVC-FD97

Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:

Olympus NPF950, NP-F950, NPF960, NP-F960, NPF970, NP-F970
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
316 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
289 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7800 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Sony CCD-SC5, CCD-SC65 Sony CCD_TR CCD-TR1, CCD-TR3, CCD-TR8E, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR76, CCD-TR87, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR555, CCD-TR716, CCD-TR818, CCD-TR845E, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR3000, CCD-TR3300, DCR-TR8000E, CCD-TRT97 Sony CCD_TRV CCD-TRV4, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-TRV101, CCD-TRV119,CCD-TRV215, CCD-TRV315, CCD-TRV517, CCD-TRV615, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV815, CCD-TRV3000 Sony DCR- DCR-TR7000, DCR-TRV5, DCR-TRV7, DCR-TRV9, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV900, DCR-TV900, DCR-TV900E, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX2100E, DCR-VX9 Serie, DCR-VX9000 Sony DCS- DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770 Sony DSR-200, DSR-250, DSR-300, DSR-PD100A, DSR-PD150, DSR-PD170 Sony GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800 Sony HDR-FX1, HDV FX1, HDV Z1 Sony MVC- MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FD100, MVC-FD200
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
56.2 Wh
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Ersatz für
NP-F970, NP-F960, NP-F950, DCR-VX2100, HDR-FX1
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku camcorder sony, akku für ericsson, akku für notebook sony, kamerabatterien, akku für kameras, camcorder-akkus, videokamera-akkus, ersatzakkus kamera, lithium-ionen-batterien kamera, kamera-energien, akkueinheiten kamera, akku-pack kamera, kamera-akkusets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
01176
€ 25,20*
Ähnlich
PATONA
1166
€ 21,58*
Ähnlich
PATONA
1167
€ 50,23*
Ähnlich
PATONA
1242
€ 190,57*
Ähnlich
PATONA
1248
€ 20,78*
Ähnlich
PATONA
1236
€ 25,08*
Ähnlich
PATONA
1237
€ 96,00*
Ähnlich
PATONA
1170
€ 25,30*
Ähnlich
PATONA
1169
€ 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.