Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NDR-240-24 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NDR-240-24 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
MEAN WELL NDR-240-24 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586892
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NDR-240-24
EAN/GTIN:
     5410329634179
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
1000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,35*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,34*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,58*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,03*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.