Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66330 Mikrofon Schwarz, Blau Mikrofon für Spielkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66330 Mikrofon Schwarz, Blau Mikrofon für Spielkonsole
DeLOCK 66330 Mikrofon Schwarz, Blau Mikrofon für Spielkonsole
DeLOCK 66330 Mikrofon Schwarz, Blau Mikrofon für Spielkonsole
DeLOCK 66330 Mikrofon Schwarz, Blau Mikrofon für Spielkonsole
DeLOCK 66330 Mikrofon Schwarz, Blau Mikrofon für Spielkonsole
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80038679
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66330
EAN/GTIN:
     4043619663309
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Dieses USB Mikrofon von Delock kann für Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden. Optimale Aufnahmen Das Mikrofon besitzt eine kreisförmige Richtcharakteristik (Omnidirektional) und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne optimal aufgenommen. Mute Button & Blaues LED Licht Mit dem sternförmigen Mute Button in der Mitte des Mikrofons, kann das Mikrofon schnell Stumm geschaltet werden. Im Mute Zustand sind die LEDs ausgeschaltet. Zusätzlich hat das Mikrofon einen Schalter an der Seite, womit die LEDs deaktiviert oder wieder aktiviert werden können. Flexibler Schwanenhals Dank des Schwanenhalses lässt sich das Mikrofon in die gewünschte Richtung biegen. Kopfhörer Ausgang Das Mikrofon besitzt an der Rückseite einen 3,5 mm Klinken Ausgang zum Anschluss von z. B. Kopfhörern oder Lautsprechern. Robustes Kabel Das 1.5 m lange USB Kabel besitzt eine Geflechtummantelung und einen vergoldeten USB Stecker und ist somit sehr robust und besitzt dadurch eine hohe Störfestigkeit. Plug & Play Dank USB Plug & Play ist das Mikrofon sofort startklar und keine Treiberinstallation ist nötig. Das Mikrofon funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. Windows, Mac OS, Chrome OS und Linux.
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85181000
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
325 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Chrome OS - Linux 4.4 - Mac OS 10.9 - Windows 7/8.1/10</li></ul>
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofon für Spielkonsole
Mikrofon-Empfindlichkeit
-30 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
44.1 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.