Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GALAXY VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GALAXY VS
APC GALAXY VS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79550661
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSOPT016
EAN/GTIN:
     731304404835
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
6350 g
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
14000 g
Merkmale
Produkttyp
Seismic kit
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Galaxy VS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,55*
€ 901,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,11*
€ 891,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,20*
€ 857,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,15*
€ 837,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,18*
€ 801,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.