Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120157 Flachbandkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
BKL Electronic 10120157 Flachbandkabel
BKL Electronic 10120157 Flachbandkabel
Artikel-Nr.:
     615-D11532
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120157
EAN/GTIN:
     4011376701787
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 14polig
28, farbcod., Querschn. 14 x 0,08, Gesamtbreite 17,51±0,20mm, Gesamtraster 16,51±0,20mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
14
Kabeltyp
7x0.127mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 4,97*
2 Tage
97
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,99*
7 Tage
97
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.