Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120164 Flachbandkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
BKL Electronic 10120164 Flachbandkabel
BKL Electronic 10120164 Flachbandkabel
Artikel-Nr.:
     615-D11235
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120164
EAN/GTIN:
     4011376701831
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 40 polig
28, farbcod., Querschn. 40 x 0,08, Gesamtbreite 50,53±0,30mm, Gesamtraster 49,53±0,40mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker
40
Kabeltyp
7x0.127mm
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Mehrfarbig
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,62*
€ 14,79*
1 Tag
52
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,80*
7 Tage
52
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 30,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,61*
€ 17,39
pro Meter
ab 3 Meter
€ 14,37*
€ 17,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,34*
€ 15,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,54*
€ 14,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,03*
€ 14,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,62*
€ 11,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.