Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K1823 Netzteil 15 W Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K1823 Netzteil 15 W Mehrfarbig
Velleman K1823 Netzteil 15 W Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7910470
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K1823
EAN/GTIN:
     5410329018238
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
geregeltes netzteil
Dieses kleine Netzgerät erzeugt eine von 1,5 bis 35V einstellbare geregelte Ausgangsspannung mit max. 1A. Durch die Verwendung des LM317 werden wesentlich bessere Brumm- und Regelwerte als mit konventionellen Reglern erreicht. Strombegrenzung und thermischer Überlastungsschutz sind im IC eingebaut. Lieferung ohne Kühlkörper.

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
2 x 2 pin
Energie
Gesamtleistung
15 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sonstige Funktionen
Ausgang Spannung (Note)
1,5 - 35
Abmessungen (BxTxH)
30 x 52 x 30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.