Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Conrad CE-1629001 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78866873
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-1629001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt.
Weitere Informationen:
Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batterietechnologie
Alkali
Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Batterien
1 Stück(e)
Batteriekapazität
20 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser (mm)
7.7 mm
Gewicht
4.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.