| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78497189 Herst.-Nr.: 109573 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihren CASIO NP-130 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | AC-Netzadapter | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Geeignet für | Batterie für Digitalkamera | | Energiequelle | AC, Zigarettenanzünder | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Kompatible Produkte | Casio NP-130 | Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Ausgangsspannung | 12 V | | Ausgangsstrom | 1 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Casio Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Casio, Digitalkamera Akku Casio, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischladegerät, Tischladestation, kfz zigarettenanzünder ladegerät |
| | |
| |